Schneider Electric - OptiLine Mini cadre-adaptateur pour Alrea 18x45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
modèle - profilé
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480632822
Réf. Sonepar
01887063282
Réf. Fournisseur
ISM14580P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de la partie supérieure
45 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
unité d'installation d'appareil
modèle
profilé
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
62 mm
largeur de l'ouverture
18 mm
hauteur de l'ouverture
116 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
global
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
Spacial SF-SM - auvent - acier glvanise - pour coffret L1000xP600 mm