Schneider Electric - OptiLine Mini embout de finition 15x35 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 37 mm
largeur - 15 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480694127
Réf. Sonepar
01887069412
Réf. Fournisseur
ISM14704P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
37 mm
largeur
15 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini embout de finition 15x35 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Adaptées à tous vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel, les gammes Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric offrent appareillages et moulures au design simple, pour vous garantir des mises en place simplifiées et vous garantir un confort de pose optimal dans votre quotidien.
Avec seulement quelques re´fe´rences qui s'adaptent à tous les chantiers, OptiLine Mini et Alre´a garantissent des installations rapides et facilitées.
Cet embout de finition de section 15x35 mm blanc se clipse en un seul geste, pour une mise en œuvre simplifiée.
Cet embout de fermeture est fiable et conçu en toute solidité.
Cet accessoire de finition vous garantit un résultat soigné, adapté à tous les chantiers.
Les e´le´ments d’OptiLine sont classe´s IP 40 : vos installations sont fiables et robustes, faites pour durer et satisfaire tous vos clients.