Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 2 compartiments 15x35x2100mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3606480731204
Réf. Sonepar
01887073120
Réf. Fournisseur
ISM14720P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
35 mm
hauteur
15 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
328 mm²
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
Spacial SF-SM - auvent - acier glvanise - pour coffret L600xP400mm