fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 15x35x2100mm +membran - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

3606480731211

Réf. Sonepar

01887073121

Réf. Fournisseur

ISM14731P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

35 mm

hauteur

15 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

section transversale utile

278 mm²

qualité du matériau

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9003

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Oui

OptiLine Mini - moulure 1 compartiment 15x35x2100mm - avec membranes - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une moulure, 40 pour un lot

Les Atouts de l'article:

Vos rénovations électriques deviennent plus faciles grâce au système complet de moulures et d’appareillages en saillie de Schneider Electric.
Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… En toute simplicité ! Schneider Electric crée la gamme Alréa faite de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires.
Pour une installation sans découpe, les moulures OptilLine Mini sont compatibles, disponibles en éléments de 2m10, adaptés aux hauteurs des portes standards.
Cette moulure plastique 15x35 mm dispose d'1 compartiment.
De couleur blanche polaire, ce tube moulure est doté de membranes, pour un système absolu de retenue des câbles.
Avec son rôle de jonction, cette mini moulure PVC a un degré de protection IP40 et une tenue mécanique IK07.
Le fond de moulure de ce cheminement de câble PVC est perforé tous les 10 cm, pour plus de confort pour tous les professionnels.
Cette goulotte se vis facilement et rapidement.