Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium 1 face de 3,5 a 3,9 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 3500...3900 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
largeur de colonne - 89 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480029608
Réf. Sonepar
01887002960
Réf. Fournisseur
ISM20104
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
3500...3900 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
89 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
400 mm
profondeur de la colonne
68 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
télescope
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
9006
section transversale utile
442 mm²
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,5 à 3,9 m