Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium laque blanc P 2 faces de 2,7 a 3,1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2700...3100 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480682001
Réf. Sonepar
01887068200
Réf. Fournisseur
ISM20107P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2700...3100 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
90 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
400 mm
profondeur de la colonne
116 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
autre
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
revêtu
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
revêtu
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
7494 mm²
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 2,7 à 3,1 m, L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - blanc polaire (9003) - dimension ouverture frontale : 45 mm
Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20107P de Schneider Electric est une colonne fixe à vérin de couleur blanc laqué. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à deux faces dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. Il a une forme ovale et dispose d'une capacité de réglage de la fixation au plafond de 400 mm. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter.