Schneider Electric - Harmony - selecteur a gradins a came - 1 pole - 45 - 12A - fixation D22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110978728
Réf. Sonepar
00002097872
Réf. Fournisseur
K1C003QCH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
commutateur multi-positions
nombre de pôles
1
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.5 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
3.3 A
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation Ø22mm - H50mmxL45mmxP59mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP65
Les Atouts de l'article:
Ce sélecteur à gradins se présente comme le produit le plus robuste de sa catégorie d’un point de vue mécanique et électrique et peut être utilisé de façon prolongée sans maintenance. Son IP élevé permet de faire fonctionner des tableaux au sein d’environnements particulièrement poussiéreux et humides, y compris en extérieur.