Schneider Electric - Harmony - inverseur a came - 3 poles - 45 - 12A - fixation par vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110978568
Réf. Sonepar
00002097856
Réf. Fournisseur
K1F003ULH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
commutateur
nombre de pôles
3
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.5 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
3.3 A
classe de protection (IP), face avant
IP40
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 45° - 12A - fixation par vis