Schneider Electric - Canalis KBB - element droit 25A - 3m blanc - 3L+N+PE 3 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480000867
Réf. Sonepar
01887000086
Réf. Fournisseur
KBB25ED4303W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
3
numéro RAL
9003
largeur
51 mm
hauteur
60 mm
Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N+PE - 3 fenêtres - blanc (RAL 9003) - H46mmxL3mmxP30mm - tension assignée de service : 230...400 V - application : distribution de prises électriques, éclairage - sans commande - IP55
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KBB est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBB est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBB. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.