Schneider Electric - TeSys KCF - commande rotative frontale - pour V5,V6 - crosse rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110804775
Réf. Sonepar
00002080477
Réf. Fournisseur
KCF3PZ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage
Non
verrouillage à cadenas
Oui
couleur
rouge
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
avec axe
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
TeSys KCF - commande rotative frontale - pour V5,V6 - crosse rouge - H90mmxL90mm - dim. de la plaque avt de la poignée : 90x90mm - IP65 - cadenas de la poignée rotative : 1 à 3 cadenas 4 8 mm - mode de fixation : par 4 vis