Schneider Electric - Canalis KNA - element droit 63A - 3m blanc 6 fenetres

Schneider Electric - Canalis KNA - element droit 63A - 3m blanc 6 fenetres

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480003240

Réf. Sonepar

01887000324

Réf. Fournisseur

KNA63ED4306

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

unique

nombre de pôles

5

courant assigné CA 50 Hz

63 A

tension assignée à CA 50 Hz

230...500 V

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

longueur

3000 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

nombre de points de dérivation

6

numéro RAL

9001

largeur

27.5 mm

hauteur

92 mm

Canalis KNA - élément droit 63A - 3m - blanc - 6 fenêtres- L92mmxP27,5mm - polarité gaine élec. : 3L + PEN, 3L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - appli. : distribution de faible puissance - sans commande - IP55

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KNA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KNA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 4 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux étriers verrouillables d'une seule main. L'ensemble de la ligne peut-être verrouillé au niveau des éclisses à contact élastique. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de coffrets et connecteurs 16A à 63A équipés ou à équiper sont proposés. Monophasé ou tétrapolaire, avec prise de courant, protection fusibles, disjoncteur, parafoudre.