Schneider Electric - Canalis KNA & KNT - connecteur derivat. C60N - Select. Ph-16 A - 1L+N+PE - IP41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003271
Réf. Sonepar
01887000327
Réf. Fournisseur
KNB16CM2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
16 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
disjoncteur
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
79 mm
largeur
70 mm
hauteur
172 mm
Canalis KNA & KNT - connecteur dérivation C60N - sélection phase -16 A - polarité : 1L+N+PE - IP41- H172mmxL79mmxP70mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 disjoncteur inclus, 1 serre-câble
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur avec protection par disjoncteur modulaire intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec un disjoncteur modulaire. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.