Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005862
Réf. Sonepar
01887000586
Réf. Fournisseur
KSB100SF5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
100 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
444 mm
largeur
128 mm
hauteur
220 mm
Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+PEN - IP55- H220mmxL444mmxP128mm (545,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230…690 V - distribution puissance moyenne
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (25 coffrets). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.