Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005770
Réf. Sonepar
01887000577
Réf. Fournisseur
KSB250SE4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
250 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
630 mm
largeur
258 mm
hauteur
432 mm
Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+N+PE - IP55 - H432mmxL630mmxP258mm (777mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Les Atouts de l'article:
Canalis coffret de dérivation pour KT et KS. Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE. Il fournit une protection pour les fusibles de taille 1 (fusible à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte à droite. Compatibilité des goulottes de barres Canalis KS avec les prises enfichables, compatibilité des goulottes Canalis KT avec les prises de type KS. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).