Schneider Electric - TeSys Vario - porte etiquette - D22mm - avec etiquette vierge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110552157
Réf. Sonepar
00002055215
Réf. Fournisseur
KZ15
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
60 mm
hauteur
60 mm
diamètre de trou
22 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
TeSys Vario - porte étiquette - Ø22mm - avec étiquette vierge