Schneider Electric - module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec affichage LED - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110233063

Réf. Sonepar

00002023306

Réf. Fournisseur

LA4DA2U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

élément RC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec affichage LED

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

110...240 V

TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 110..240 V CA - IP2x - tension circuit de commande : 110...240 V CA 50/60 Hz - installation par vis - emplacement de montage : haut

Les Atouts de l'article:

Module d'antiparasitage TeSys D, pour contacteurs LC.D80-D150 (3P), LC.D40-D115 (4P). A utiliser avec des circuits de commande 110-240 V CA, il fournit une protection RC limitant la tension transitoire à 3 Uc max. Montage sur le dessus du contacteur, fixation par vis et raccordement sur les bornes de bobine. Conforme Green Premium (RoHS/REACh).