Schneider Electric - TeSys D - bloc d'accrochage mecanique - 24Vcc-ca 50..60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110842364
Réf. Sonepar
00002084236
Réf. Fournisseur
LAD6K10B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
verrouillage mécanique
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
TeSys D - bloc d'accrochage mécanique - 24Vcc/ca 50..60Hz - compatibilité produits : LC1D09...D38 CA/CC, LC1DT20...DT40 CA/CC, LC1D40A...D80A 3 phases CA/CC, LC1DT60A 3 phases + neutre CA/CC, LC1DT80A 3 phases + neutre CA/CC - IP2x
Les Atouts de l'article:
Bloc d'accrochage mécanique TeSys Deca, pour les contacteurs LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A et les relais de commande CAO (sauf les équipements avec bobines à faible consommation). Pour les applications à cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 1 200 cycles/heure. Montage encliquetable à l'avant du contacteur, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHS/REACh). L'accrochage et le déverrouillage électriques s'effectuent en appliquant une impulsion de tension de commande de 24 V (> 100 ms en CA, 250 ms en CC). Le déverrouillage peut être actionné manuellement.