Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 0F+2O - bornes a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110820973
Réf. Sonepar
00002082097
Réf. Fournisseur
LADN023
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes à ressort - contacts 2O
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour les contacteurs LC1D, LC1F et les relais de commande CAD. Il fournit des contacts à 2 «O» (miroir «O» certifié) calibrés jusqu’à 10 A/690 V CA, raccordés par des bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.