fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 220Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110896992

Réf. Sonepar

00002089699

Réf. Fournisseur

LC1D1150046M5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...220 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

55 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

115 A

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 220VCA 50 Hz - sans antiparasite - 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes cosses fermées ou barres