Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 150A - bobine 110Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 1000...1000 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110499155
Réf. Sonepar
00002049915
Réf. Fournisseur
LC1D1506FD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
1000...1000 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...110 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
75 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
1000...1000 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
150 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
22 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC - avec antiparasite - 150A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - 2.4 à 5.1W 20°C - couvercle de protection - bornes cosses fermées ou barres