Schneider Electric - contacteur CONT 18A 1F plus 1O 115V 50-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 115...115 V
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3389110291834
Réf. Sonepar
00002029183
Réf. Fournisseur
LC1D18FE7TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
115...115 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys D - contacteur 18A 1F plus 1O 115V 50 60 - H77mmxL45mmxP86mm - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz - IP2x
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 18 A/690 V CA-3/3e (7.5kW à 400V). Il fournit une bobine 115 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (miroir NF certifié), une connexion par borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Lot de 10 unités.