fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 38A - bobine 100Vca

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 38A - bobine 100Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 100...100 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110805581

Réf. Sonepar

00002080558

Réf. Fournisseur

LC1D386K7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

100...100 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

100...100 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

38 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

32 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

15 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA

14.9 kW

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 100VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - 38A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 50A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - cosses fermées