Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 110Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110072921
Réf. Sonepar
00002007292
Réf. Fournisseur
LC1D65008F7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...110 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 110VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier