Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 115Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110440591
Réf. Sonepar
00002044059
Réf. Fournisseur
LC1D80FE7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
15 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 115VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de contrôle de moteur jusqu'à 80A / 1000V en AC-3 (37kW à 400V) Il fournit une bobine 115V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires 1NO + 1NF intégrés (certifiés miroir NF), connexion d'alimentation par connecteurs à vis EverLink BTR, connexion de contrôle par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 85 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi-normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS / REACh)