Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 95A - bobine 220Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 45 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110298369
Réf. Sonepar
00002029836
Réf. Fournisseur
LC1D956M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
45 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
95 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
15 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 220VCA 50-60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 95A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - couvercle de protection - bornes cosses fermées ou barres