Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 225A - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 315 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 110 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118095557
Réf. Sonepar
00002809555
Réf. Fournisseur
LC1F225P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
315 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
110 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
225 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
85 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
40 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 230VCA 40...400Hz - 225A <= 440VCA AC-3 315A <= 440VCA AC-1 - fusible 250A aM 315A gG - raccordement puissance barres 2x32x4mm connecteur ou bornes à anneau 185mm²
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys F, 3 pôles (3NO), 225A / 690V en AC-3, pour applications moteurs jusqu'à 110kW à 400V Il fournit une bobine 230V CA 40-400Hz à faible consommation étanche, des bornes à boulons pour barres ou des câbles avec cosses Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 2400 cycles / heure et des environnements jusqu'à 55 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée sur tiroir et à un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)