Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 2P - AC-1 440V 500A - sans bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110227000
Réf. Sonepar
00002022700
Réf. Fournisseur
LC1F4002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
500 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
TeSys LC1F - contacteur - 2P - AC-1 440V 500A - sans bobine