fin de vie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 800A - bobine 400Vcc

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 800A - bobine 400Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110374995

Réf. Sonepar

00002037499

Réf. Fournisseur

LC1F800QW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

400...400 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

1000 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

800 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

450 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

225 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

110 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 380...415VCA 40...400Hz | 400VCC - 1000A <= 440VCA AC-1 | 800A <= 440VCA AC-3 - fusible 1000A gG - 800A aM | raccordement puissance barres 2x60x5mm