Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110488470
Réf. Sonepar
00002048847
Réf. Fournisseur
LC1K09004P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
TeSys - contacteur K pour usage courant - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 230VCA - montage platine ou rail - AC-1 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys K, 4 pôles (4NO), pour les applications de contrôle de charge non inductives jusqu'à 20A / 690V en AC-1 Il fournit un circuit de commande 230V CA 50/60Hz, une connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 50 ° C, il procure fiabilité et durabilité aux applications standard Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)