Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca

Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110364521

Réf. Sonepar

00002036452

Réf. Fournisseur

LC1K0910P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

2.2 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230VCA - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les applicaitons industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys K Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1K s'utilise en catégorie d'emploi AC-3 D’une grande adaptabilité, il peut être monté sur rail DIN, directement sur châssis ou assemblé en démarreur en coffret, couplé avec un disjoncteur Prévu pourcommander un circuit en courant alternatif 440 V jusqu'à 9 A, il commandera efficacement, avec sa bobine 230 V CA, les moteurs de vos clients De plus, il peut recevoir de nombreux appareillages auxiliaires (blocs contacts auxiliaires, etc ) afin de répondre aux mieux aux besoins de toutes les installations Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de réactivité des appareillages