Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 120Vca

Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 120Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 120...120 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110738384

Réf. Sonepar

00002073838

Réf. Fournisseur

LC2DT32G7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

120...120 V

type de tension d'actionnement

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

18 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

32 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

2

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

montage possible sur barres profilées

Oui

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 120VCA 50-60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 32A<= 440VCA AC-1 - fusible 35A gG | 50A gG - bornes connecteur