Schneider Electric - TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur commutateur
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 350 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 350 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110227437
Réf. Sonepar
00002022743
Réf. Fournisseur
LC2F2654
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur commutateur
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
350 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
350 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
132 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
autre
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine