Schneider Electric - contacteur inverseur TeSys LC2K 3P AC3 400V 9 A bobine 24 V CA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 24...24 V
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3389110492293
Réf. Sonepar
00002049229
Réf. Fournisseur
LC2K0910B7TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.73 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys K - contacteur inverseur - LC2K 3P AC3 400V 9 A bobine 24 V CA - H58mmxL90mmxP57mm - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-3, AC-1, AC-3e - 3 pôles - 3NO - prêt à assembler