Schneider Electric - TeSys LE1D - demarreur en coffret - 12A - bobine 400Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
avec déclencheur de court-circuit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110577921
Réf. Sonepar
00002057792
Réf. Fournisseur
LE1D12V7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...400 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
avec déclencheur de court-circuit
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
3 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
5.5 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal Ie
12 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
12 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
2
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre de voyants lumineux
0
réinitialisation externe possible
Oui
avec fusible
Non
indice de protection (IP)
IP65
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
88 mm
hauteur
166 mm
profondeur
128.5 mm
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET/RAZ rouge O - 12A AC-3 - moteur 5,5kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 400VCA
Les Atouts de l'article:
Démarreur fermé TeSys avec contacteur, 3 pôles, Ithe 12A 690V, pour les applications de moteur sans inversion 5,5kW en 400V en AC-3 Boîtier en polycarbonate offrant une protection IP65 / IK07, équipé d'un bouton poussoir vert Start (I) et d'un bouton poussoir rouge Stop / Reset (O) Il comprend un contacteur LC1D avec un circuit de commande 400V 50/60Hz Pour fonctionner, il doit être équipé d'un relais de surcharge thermique LRD16 (à commander séparément) Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 sorties avec presse-étoupes en haut et en bas Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1, et conforme Green Premium (RoHS / REACh)