Schneider Electric - Tesys LE4D - demarreur en coffret - 25A - bobine 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
avec déclencheur de court-circuit - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110589191
Réf. Sonepar
00002058919
Réf. Fournisseur
LE4D25P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de starter moteur
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
11 kW
avec déclencheur de court-circuit
Oui
type de tension d'actionnement
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
5.5 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
11 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
15 kW
courant de fonctionnement nominal Ie
25 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
25 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
2
adapté à un arrêt d'urgence
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
nombre de voyants lumineux
0
réinitialisation externe possible
Oui
avec fusible
Oui
indice de protection (IP)
IP65
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
186 mm
hauteur
348 mm
profondeur
176 mm
Tesys LE4D - démarreur en coffret - 25A - bobine 230Vca - H330mmxL186mmxP175,5mm - IP65 - démarreur DOL intégré - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3