Schneider Electric - Linergy DS - Repartiteur etage tetrapolaire - 125A - 4x15 trous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 35 mm²
avec capot plombable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480542107
Réf. Sonepar
01887054210
Réf. Fournisseur
LGY412560
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
section de conducteur
35 mm²
avec capot plombable
Non
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 125A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x15 trous - L174xH100xP50.5
Les Atouts de l'article:
Ces répartiteurs à vis Linergy DS peuvent être installés sur un rail DIN standard ou sur une plaque de montage. Il est dédié aux installations 4P. Le nombre de pôles est de 4. La capacité totale de connexion est de 60 trous (4x15). Le courant assigné d'emploi Ie est de 125A. Le courant nominal de tenue de crête Ipk/60ms est de 18k, Ipk/6ms est de 28kÂ. Le courant de tenue de ligne courte nominal Icw selon CEI/EN 60947-7-1 est de 4,2kA ms/1s. La largeur en pas de 9mm est de 20. La capacité du terminal est de 1x9mm de diamètre, 3x8,5mm de diamètre, 4x6,5mm de diamètre. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs évaluée par Uimp est de 8kV. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA (Phase/Neutre), 440VCA (Phase/Phase). La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La catégorie Surtension est III. Selon la norme CEI/EN 60947-1, la tenue diélectrique est de 2500VCA. La section transversale du noyau est de 35mm2. Les dimensions sont (H) 100mm x (L) 162mm x (P) 50,5mm. Le poids est de 559g. La température de fonctionnement est de -25°C à + 55°C. Il est conforme aux normes CEI/EN 60947-7-1 et CEI/EN 61439-1 & 2.