• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LP1K0610BD - CONT 3P F VIS 24V DC

  • CONT 3P F VIS 24V DC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LP1K0610BD
    • Référence Sonepar : 00002036322
    • EAN : 3389110363227
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-3 | AC-4 - 6A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

•Les atouts de l'article:

Le LP1K0610BD est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 2,2 kW à 400 V.
De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il s’intègre facilement dans un système de commande grâce sa bobine 24 V CC ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO.
Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier