Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 24Vcc

Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110790627

Réf. Sonepar

00002079062

Réf. Fournisseur

LP1K12004BD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

0 kW

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

4

TeSys - contacteur K pour courant continu - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 (12A en AC-3) - bornes vis-étrier