Schneider Electric - TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 12Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110563962
Réf. Sonepar
00002056396
Réf. Fournisseur
LP1SK0600JD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
0 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
TeSys LP1SK - contacteur - 2P - AC-1 - 12A - bobine 12Vcc