Schneider Electric - TeSys LP2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110242904
Réf. Sonepar
00002024290
Réf. Fournisseur
LP2K09013BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.73 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement par borne à ressort
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
montage possible sur barres profilées
Non
TeSys - contacteur-inverseur K courant continu - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 24VCC - 0,8 1,15 Uc - 20A <= 440VCA AC-1 | 9A <= 440VCA AC-3 - 0.18 Mcycles 20A AC-1 - fusible 25A aM | gG - bornes à ressort