Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,16..0,23A - classe 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.16...0.23 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110230369
Réf. Sonepar
00002023036
Réf. Fournisseur
LR2K0302
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
0.16...0.23 A
mode de pose
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,16..0,23A - classe 10A- H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 0,16…0,23 A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K
Les Atouts de l'article:
Le LR2K0302 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 0,16–0,23 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 0,06 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)