Schneider Electric - TeSys LR - relais protection thermique LRD - 9 a 13A - 690VCA - classe 10 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 9...13 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
3389110701623
Réf. Sonepar
00002070162
Réf. Fournisseur
LRD16TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
9...13 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASSE 10 A
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys - relais protection thermique LRD - 9 à 13A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier