Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement automatique - 115V - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us - 115...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110688221
Réf. Sonepar
00002068822
Réf. Fournisseur
LT3SA00M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de circuits de mesure
6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us
115...230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
réinitialisation externe possible
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
hauteur
100 mm
largeur
22.5 mm
profondeur
100 mm
TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F