Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement automatique - 24..230V - 2OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us - 24...230 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110688269
Réf. Sonepar
00002068826
Réf. Fournisseur
LT3SA00MW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de circuits de mesure
6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us
24...230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
réinitialisation externe possible
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
hauteur
100 mm
largeur
22.5 mm
profondeur
100 mm
TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24..230V - 2OF
Les Atouts de l'article:
Unité de protection par thermistance TeSys LT3 à utiliser avec les sondes PTC, avec réarmement automatique et indicateur de défaut en façade, alimentation multi-tension 24-230V CC/CA À utiliser avec une combinaison de sondes PTC d'impédance inférieure à 1500 Ohm à 25 ° C, la zone d'impédance de déclenchement est de 2700-3100 Ohm, la zone d'impédance de réinitialisation automatique est de 1500-1650 Ohm Il fournit 2 contacts auxiliaires 2F/O pour la signalisation des défauts Montage sur rail DIN, connexions par bornes à cage Sondes à thermistance PTC DA1TT, DA1TS disponibles (à commander séparément) Certifié multi-normes (CEI, UL, CSA), conforme Green Premium (RoHs / Reach)