Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.5 a 60a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 5...60 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110576689
Réf. Sonepar
00002057668
Réf. Fournisseur
LT4760BS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de courant ajustable
5...60 A
mode de pose
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
classe de déclenchement
ajustable
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
fonction reset automatique
Non
entrée pour fonction de remise à zéro
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
TeSys LR - Relais elect.5 a 60a