Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca

Schneider Electric - TeSys LUCA - unite de controle standard - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 5 A

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110363906

Réf. Sonepar

00002036390

Réf. Fournisseur

LUCA05B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

1.25...5 A

courant permanent nominal (Iu)

5 A

type de tension d'actionnement

AC

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

65 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

65 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

finition de la protection du moteur

déclencheur thermique/magnétique

TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 24VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

Les Atouts de l'article:

Unité de commande standard TeSys U à insérer dans les bases de puissance LUB12, LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 1,5kW à 400V Il offre une protection complète aux moteurs avec un courant nominal Ir 1 25-5A (Ir réglable), déclenchement de surcharge classe 10, court-circuit à 13 Irmax, surintensité à 14,2 Ir, perte de phase, défaut d'isolement (protection de l'équipement uniquement) A utiliser avec une tension de 24V CA pour le contrôle du démarreur (via les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base puissance) Certifié lorsqu'il est utilisé avec une base de puissance LUB (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)