Schneider Electric - TeSys LUCC - unite de controle evolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca

Schneider Electric - TeSys LUCC - unite de controle evolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 5 A

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110364552

Réf. Sonepar

00002036455

Réf. Fournisseur

LUCC05B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

1.25...5 A

courant permanent nominal (Iu)

5 A

type de tension d'actionnement

AC

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

65 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

65 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Oui

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCC - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 24VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL