Schneider Electric - TeSys LUCC - unite de controle evolutif - classe 10 - 1,25..5A - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.25...5 A
courant permanent nominal (Iu) - 5 A
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110364484
Réf. Sonepar
00002036448
Réf. Fournisseur
LUCC05BL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.25...5 A
courant permanent nominal (Iu)
5 A
type de tension d'actionnement
DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
65 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
65 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Oui
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCC - protection de base et fonctions avancées, communication - 1.25...5A - 24VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL