Schneider Electric - TeSys LUCD - unite de controle evolutif - classe 20 - 3..12A - 48..72Vcc-ca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 3...12 A
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110364880
Réf. Sonepar
00002036488
Réf. Fournisseur
LUCD12ES
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
3...12 A
courant permanent nominal (Iu)
12 A
type de tension d'actionnement
AC/DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
156 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
156 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...72 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Oui
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCD - protection de base et fonctions avancées, communication - 3...12A - 48VCA | 48...72VCC - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL