fin de vie

Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 4P-4D - Everlink

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481173751

Réf. Sonepar

01887117375

Réf. Fournisseur

LV426129

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

16 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

112...160 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1250...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM160D - 4P/4D - Everlink

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un disjoncteur boîtier moulé Compact NSXm, 160A, 16kA à 415VCA, pour toutes les applications standard BT.
Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie Everlink, possibilité de montage sur rail DIN et sur plaque.
Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Compact NSXm est l'un des plus petits MCCB du marché, 108 mm (L) x 137 mm (H) x 80 mm (P).
Il s'agit d'une version 4 pôles avec un déclencheur magnéto-thermique intégré.
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.